50-6463-0456 6463 4-1/8

Raccordo 6463

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:6463 4-1/8
Rubix:170000000470214
Produttore:6463 4-1/8
50-6463-0456 6463 4-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 11/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-6463-0456 6463 4-1/8


Materiali : Corpo e morsetto ottone OT nichelato - O-ring NBR - anello di tenuta PTFE / NBR / PARcollegamento : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gas conico ISO 7 ( BSPT ) Gas cilindrico ISO 228

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 11/8
Connessione 24
Materialeottone
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Codice doganale74122000
1,41 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione