STUD ELBOW 12MM X 1/4 BSPT 3109 12 13

Legris Gomito maschio perno BSPT NPT 3118

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:3109 12 13
Rubix:160000001717760
Produttore:3109 12 13
EAN:0820099221335
STUD ELBOW 12MM X 1/4 BSPT 3109 12 13
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 212
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STUD ELBOW 12MM X 1/4 BSPT 3109 12 13


Connessione di tubi a 90° con filettatura maschio.
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- filettatura pre-rivestita che garantisce una tenuta diretta,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/4
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 15
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,016

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Peso imballaggio179 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 212
Materialecorpo in nylon 6.6 rinforzato con fibra di vetro (caricato in vetro); componenti filettati in ottone nichelato; anello di bloccaggio in acciaio inox; guarnizione a d in nitrile (buna-n); pulsante in polipropilene.
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Tipo di filettaturar 1/4 (bspt, filettatura conica) — sigillante per filettature pre-applicato sulle filettature coniche
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
63 mm
65 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,69 IVA esclusa
/ Unità
9,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione