RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859742

RACCORDO A T MASCHIO PARALLELO - LATERALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859742
Rubix:170000000537921
EAN:3660338147203
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859742
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 110
Connessione 2g1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859742


Temperatura: da -20°C a +80°C.
Materiale: Polimero H - Ottone placcato al nichel.
Trattamento superficiale tramite ossidazione termica.
Pressione: 15 bar.
Vuoto industriale: -100 Kpa.
Profilo Mini

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 110
Connessione 2g1/4
Materialecorpo in polimero h/ottone placcato al nichel
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione