Riferimenti
Camozzi:6800 6-8
Rubix:170000000470524
Produttore:6800 6-8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Connessione 1 | push-in (tube ø8 mm) |
| Connessione 2 | plug-in (tube ø6 mm x ø8 mm) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6800-0608 6800 6-8
50-6800-0608 6800 6-8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Connessione 1 | push-in (tube ø8 mm) |
| Connessione 2 | plug-in (tube ø6 mm x ø8 mm) |
| Materiale | ottone; nbr; ptfe |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione