RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840698
Raccordo a squadra orientabile femmina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840698
Rubix:170000000534025
EAN:3660338059964


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840698
Quadrato femmina regolabile
Può ospitare parti maschili coniche (BSPT) o cilindriche (BSPP)
Può ospitare parti maschili coniche (BSPT) o cilindriche (BSPP)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione