RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840563
Raccordo a T maschio centrale conico orientabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840563
Rubix:170000000533910
EAN:3660338060281


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840563
Discussione breve.
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione