Riferimenti
Camozzi:S6510-12-1/2
Rubix:170000000470780
Produttore:S6510 12-1/2


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
Dettagli del prodotto : 51-6510-1259 S6510 12-1/2
Materiali: Corpo e morsetto in ottone OT nichelato - O-ring in NBR - anello di tenuta in PTFE / NBR / PAR Connessione: Serie 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 - Serie 6000: ISO 7 gas conico (BSPT) ISO 228 gas cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | ottone |
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | g1/2 (filettatura g — filettatura parallela bspp) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione