RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 858803

Raccordo banjo maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858803
Rubix:170000000537118
EAN:3660338138737
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 858803

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1m5
Connessione 26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 858803


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1m5
Connessione 26 mm
Materialecorpo in polimero h
Diametro del collegamentom5 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
2,49 IVA esclusa
/ Unità
3,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione