RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883917
CORPO BANJO IN OTTONE NICHELATO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883917
Rubix:999191000050350
EAN:3660338373169


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883917
Pressione: 0.99…16 Bars. Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C.
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 1/8 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | g1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 (bspp / filettatura parallela, iso 228-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione