RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883972

RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883972
Rubix:999191000050303
EAN:3660338373633
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883972

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 1g1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883972


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 1g1/8
Connessione 24
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturag1/8
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
1,67 IVA esclusa
/ Unità
2,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore