RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853214

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853214
Rubix:170000000535667
EAN:3660338093784
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853214

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r3/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853214


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r3/8
Connessione 26
Materialecorpo in polimero h
4,02 IVA esclusa
/ Unità
4,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione