Riferimenti
SMC:KQ2F10-03A
Rubix:999221025047973
EAN:3618036066340

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | a (ottone) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983475-ARTICOLO KQ2F10-03A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | a (ottone) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione