RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883960

SWIVEL MALE Y PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883960
Rubix:999191000050313
EAN:3660338373534
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883960
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 18
Connessione 21/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883960


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Connessione 21/8
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,21 IVA esclusa
/ Unità
8,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione