RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883916

BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883916
Rubix:999191000050351
EAN:3660338373152
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883916
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 16
Connessione 25
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883916


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Connessione 25
Diametro del collegamentom5 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,89 IVA esclusa
/ Unità
3,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione