00983558-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-M5A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L04-M5A
Rubix:999180300036229
EAN:3618036059090
00983558-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-M5A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam
Connessione 1m5
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983558-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-M5A


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipo di filettaturam
Connessione 1m5
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,94 IVA esclusa
/ Unità
4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione