RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840569
Raccordo a T cilindrico orientabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840569
Rubix:170000000533915
EAN:3660338060335
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840569
Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Connessione 2 | g1/4 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione