50-6800-0408 6800 4-8

Raccordo a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6800 4-8
Rubix:170000000470520
Produttore:6800 4-8
50-6800-0408 6800 4-8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspt
Connessione 1push-in (tube o.d. 4 mm)
Connessione 2push-in (tube o.d. 8 mm)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6800-0408 6800 4-8


Raccordo a innesto - Riduttore per tubo - 4mm-8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspt
Connessione 1push-in (tube o.d. 4 mm)
Connessione 2push-in (tube o.d. 8 mm)
Materialeottone ot nichelato;nbr;ptfe;pa
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettatura8 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Codice doganale74122000
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione