Riferimenti
SMC:KQ2F12-04A
Rubix:999221025047976
Produttore:KQ2F12-04A
EAN:3618036066173

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983478-ARTICOLO KQ2F12-04A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | ottone (c3604) |
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | rc 1/2 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione