Riferimenti
SMC:KXL06-02S
Rubix:999221025030088
Produttore:KXL06-02S
EAN:3618036021745

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002614-ARTICOLO KXL06-02S
La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | polimero pbt |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | r |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione