TRIPLO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/4 T340614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT340614
Rubix:999190900057221
Produttore:T340614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo/ghiera/a collar in pom copolimero (tecnopolimero vetro-rinforzato); asta e parti girevoli in ottone cw614n; molla in acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRIPLO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/4 T340614
TRIPLO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo/ghiera/a collar in pom copolimero (tecnopolimero vetro-rinforzato); asta e parti girevoli in ottone cw614n; molla in acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | tecno-rap (tecnopolimero push-in) |
| Connessione 2 | attacco g1/4 (1/4') |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | n/d (non specificato nei dati consultati) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore