50-6540-1400 6540 14

Tube Tee

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Camozzi:6540 14
Rubix:170000000470344
Produttore:6540 14
50-6540-1400 6540 14
Riepilogo info tecniche
Materialeottone placcato al nickel
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6540-1400 6540 14


The Sprint models are characterized by great adaptability of male threads with BSP parallel (ISO-228) female threads even in the presence of non-flat or irregular surfaces. This is possible thanks to a Teflon ring on the male thread, which guarantees a perfect seal between the two threads.
50-6540-1400 6540 14

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone placcato al nickel
Connessione 221,5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore