153291-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-M5-4

Raccordo a pressione, autosigillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-M5-4
Rubix:160000000582679
Produttore:153291
EAN:4052568033606
153291-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-M5-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153291-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-M5-4


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-M5-4 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=1,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x9x15 mm
Peso8 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Profiloqsk
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione