Riferimenti
Titan Engineering:RPXRIP4V1815
Rubix:999190900056349
Produttore:RIP4V1815


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016 |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica iso 228 – 1/8' (g1/8) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 4 VIE DA 1/8 RIP4V1815
RIPARTITORE A 4 VIE 1° Diametro Nominale Tubo:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016 |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica iso 228 – 1/8' (g1/8) |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore