RIPARTITORE 12 VIE 2-3/8 10-1/4 RIPUC15255
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15255
Rubix:999190900056360
Produttore:RIPUC15255

Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 12 VIE 2-3/8 10-1/4 RIPUC15255
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:3/8" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 12 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
