RIPARTITORE 10 VIE 2-3/8 8-1/4 RIPUC15244

RIPARTITORI IN ALLUMINIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXRIPUC15244
Rubix:999190900056359
Produttore:RIPUC15244
RIPARTITORE 10 VIE 2-3/8  8-1/4 RIPUC15244

Riepilogo info tecniche

Materialelega en-aw-6005-t6 (alluminio)
Connessione 11/4'
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 10 VIE 2-3/8 8-1/4 RIPUC15244


RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:3/8" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelega en-aw-6005-t6 (alluminio)
Connessione 11/4'
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Numero di porte10
Dimensioni dell'attacco1/4
15,20 IVA esclusa
/ Unità
18,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore