RIPARTITORE 5 VIE 2-1/2 3-3/8 RIPUL1553
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUL1553
Rubix:999190900056385
Produttore:RIPUL1553

Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 5 VIE 2-1/2 3-3/8 RIPUL1553
RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 5 |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
