50-3053-58574 3053 3/8-4L-1/4

Blocchi di distribuzione e collettori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:3053 3/8-4L-1/4
Rubix:170000000469928
Produttore:3053 3/8-4L-1/4
50-3053-58574 3053 3/8-4L-1/4

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio anodizzato
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-3053-58574 3053 3/8-4L-1/4


Blocco di distribuzione Camozzi 3053 con attacco G3/8 e 4 uscite laterali G1/4. Alluminio anodizzato, -40…120°C e pressione max 80 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio anodizzato
Connessione 1g 3/8
Temperatura massima120 °C
Pressione massima di esercizio80 bar
Numero di porte4
Dimensioni dell'attacco1/4
€ 16,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione