RIPARTITORE 8 VIE 2-1/4 6-1/8 RIPUC15133
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15133
Rubix:999190900056354
Produttore:RIPUC15133


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 (uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 8 VIE 2-1/4 6-1/8 RIPUC15133
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 (uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 8 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore