RIPARTITORE 10 VIE 2-1/2 8-3/8 RIPUC15544
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15544
Rubix:999190900056367
Produttore:RIPUC15544

Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 10 VIE 2-1/2 8-3/8 RIPUC15544
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 10 |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
