RIPARTITORE 10 VIE 2-1/4 8-1/8 RIPUC15144
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15144
Rubix:999190900056355
Produttore:RIPUC15144


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (en-aw-6005-t6) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 10 VIE 2-1/4 8-1/8 RIPUC15144
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio (en-aw-6005-t6) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 10 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore