RIPARTITORE 5 VIE 2-3/8 3-1/4 RIPUL1523

RIPARTITORI IN ALLUMINIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXRIPUL1523
Rubix:999190900056375
Produttore:RIPUL1523
RIPARTITORE 5 VIE 2-3/8  3-1/4 RIPUL1523

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio en-aw-6005-t6 (lega estrusa uni en 755-2:2016)
Connessione 1bsp parallela iso 228 (attacco 1/4')
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 5 VIE 2-3/8 3-1/4 RIPUL1523


RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:3/8" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio en-aw-6005-t6 (lega estrusa uni en 755-2:2016)
Connessione 1bsp parallela iso 228 (attacco 1/4')
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Numero di porte5
Dimensioni dell'attacco1/4
9,05 IVA esclusa
/ Unità
11,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore