RIPARTITORE 5 VIE 2-1/4 3-1/8 RIPUL1513

RIPARTITORI IN ALLUMINIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXRIPUL1513
Rubix:999190900056370
Produttore:RIPUL1513
RIPARTITORE 5 VIE 2-1/4  3-1/8 RIPUL1513

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio (en-aw-6005-t6)
Connessione 11/8' (bsp parallela, iso 228)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 5 VIE 2-1/4 3-1/8 RIPUL1513


RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio (en-aw-6005-t6)
Connessione 11/8' (bsp parallela, iso 228)
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Numero di porte5
Dimensioni dell'attacco1/4
9,50 IVA esclusa
/ Unità
11,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore