RIPARTITORE 7 VIE 2-1/4 5-1/8 RIPUL1515

RIPARTITORI IN ALLUMINIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXRIPUL1515
Rubix:999190900056372
Produttore:RIPUL1515
RIPARTITORE 7 VIE 2-1/4  5-1/8 RIPUL1515

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 11/8'
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 7 VIE 2-1/4 5-1/8 RIPUL1515


RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio
Connessione 11/8'
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Numero di porte7
Dimensioni dell'attacco1/4
11,72 IVA esclusa
/ Unità
14,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore