RIPARTITORE 6 VIE 2-1/2 4-1/4 RIPUC15422
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15422
Rubix:999190900056361
Produttore:RIPUC15422


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio en-aw-6005-t6 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 6 VIE 2-1/2 4-1/4 RIPUC15422
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di alluminio en-aw-6005-t6 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 6 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore