RIPARTITORE 8 VIE 2-1/2 6-3/8 RIPUC15533
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15533
Rubix:999190900056366
Produttore:RIPUC15533


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio anodizzato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 8 VIE 2-1/2 6-3/8 RIPUC15533
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di alluminio anodizzato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 40 bar |
| Numero di porte | 8 |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore