RIPARTITORE 6 VIE 2-1/4 4-1/8 RIPUC15122
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15122
Rubix:999190900056353
Produttore:RIPUC15122

Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 6 VIE 2-1/4 4-1/8 RIPUC15122
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Numero di porte | 6 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
