Riferimenti
Titan Engineering:RPXRIP4V1230
Rubix:999190900056346
Produttore:RIP4V1230


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' bsp cilindrica (iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 4 VIE DA 1/2 RIP4V1230
RIPARTITORE A 4 VIE 1° Diametro Nominale Tubo:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' bsp cilindrica (iso 228) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 4 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore