RIPARTITORE 8 VIE 2-1/2 6-1/4 RIPUC15433

RIPARTITORI IN ALLUMINIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXRIPUC15433
Rubix:999190900056362
Produttore:RIPUC15433
RIPARTITORE 8 VIE 2-1/2  6-1/4 RIPUC15433

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio en-aw-6005-t6 estrusa
Connessione 11/2'
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 8 VIE 2-1/2 6-1/4 RIPUC15433


RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelega di alluminio en-aw-6005-t6 estrusa
Connessione 11/2'
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Numero di porte8
Dimensioni dell'attacco1/4
15,89 IVA esclusa
/ Unità
19,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione