RIPARTITORE 5 VIE 2-1/2 3-1/4 RIPUL1543
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUL1543
Rubix:999190900056380
Produttore:RIPUL1543


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio anodizzato (lega en-aw-6005-t6 estrusa secondo uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 5 VIE 2-1/2 3-1/4 RIPUL1543
RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio anodizzato (lega en-aw-6005-t6 estrusa secondo uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 5 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore