RIPARTITORE 7 VIE 2-1/2 5-3/8 RIPUL1555
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUL1555
Rubix:999190900056387
Produttore:RIPUL1555


Riepilogo info tecniche
| Materiale | en-aw-6005-t6 (lega alluminio estrusa, uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 7 VIE 2-1/2 5-3/8 RIPUL1555
RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | en-aw-6005-t6 (lega alluminio estrusa, uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 7 |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore