50-3053-57563 3053 1/4-3L-1/8
Blocchi di distribuzione e collettori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Camozzi:3053 1/4-3L-1/8
Rubix:170000000469923
Produttore:3053 1/4-3L-1/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio anodizzato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-3053-57563 3053 1/4-3L-1/8
Blocco di distribuzione Camozzi 3053 1/4-3L-1/8 in alluminio anodizzato, con ingresso G1/4 e 3 uscite laterali G1/8. Ideale per reti di aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio anodizzato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Numero di porte | 4 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione