RIPARTITORE 4 VIE 2-1/4 2-1/8 RIPUL1512

RIPARTITORI IN ALLUMINIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXRIPUL1512
Rubix:999190900056369
Produttore:RIPUL1512
RIPARTITORE 4 VIE 2-1/4  2-1/8 RIPUL1512

Riepilogo info tecniche

Materialelega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016
Connessione 1bsp cilindrica iso 228: 1/8'
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 4 VIE 2-1/4 2-1/8 RIPUL1512


RIPARTITORE CON USCITE LINEARI 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016
Connessione 1bsp cilindrica iso 228: 1/8'
Temperatura massima100 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Numero di porte4
Dimensioni dell'attacco1/4
7,64 IVA esclusa
/ Unità
9,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore