RIPARTITORE 12 VIE 2-1/2 10-3/8 RIPUC15555
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15555
Rubix:999190900056368
Produttore:RIPUC15555


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio anodizzato en-aw-6005-t6 (estrusa secondo uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 12 VIE 2-1/2 10-3/8 RIPUC15555
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/4" 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di alluminio anodizzato en-aw-6005-t6 (estrusa secondo uni en 755-2:2016) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 12 |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore