RIPARTITORE 12 VIE 2-1/2 10-1/4 RIPUC15455
RIPARTITORI IN ALLUMINIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXRIPUC15455
Rubix:999190900056364
Produttore:RIPUC15455


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIPARTITORE 12 VIE 2-1/2 10-1/4 RIPUC15455
RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSTE 1° Diametro Nominale Tubo:1/2" 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Numero di porte | 12 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore