TAPPO CILINDRICO CON OR. M5 107M5
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX107M5
Rubix:999190900054994
Produttore:107M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio parallela m5 |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO CILINDRICO CON OR. M5 107M5
TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio parallela m5 |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | o-ring |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore