50-2511-5859 2511 3/8-1/2
2511 Nipplo Ridotto Metrico-Cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Camozzi:2511 3/8-1/2
Rubix:170000000469792
Produttore:50-2511-5859


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2511-5859 2511 3/8-1/2
L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | nipplo ridotto |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore