14768-DISTRIBUTORE A INNESTO FCN-3-PK-3

Raccordo a T barbato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FCN-3-PK-3
Rubix:160000000579286
Produttore:14768
EAN:4052568021719
14768-DISTRIBUTORE A INNESTO FCN-3-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso (alloggiamento)
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14768-DISTRIBUTORE A INNESTO FCN-3-PK-3


Distributore a innesto FCN-3-PK-3 Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Diametro nominale=2 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=0 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x80x15 mm
Peso8,41 g
Materialezinco pressofuso (alloggiamento)
Connessione 1tubing o,d, 4mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Profiloconnettore a t
Connessione 2tubing o,d, 4mm
Paese d'origineDE
Codice doganale79070000
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione