PORTAGOMMA CIL. 10-1/2 119Z1012
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1012
Rubix:999190900055122
Produttore:119Z1012


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 (1/2' bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 10-1/2 119Z1012
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 (1/2' bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore