Riferimenti
Titan Engineering:RPX12612
Rubix:999190900055160
Produttore:12612


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1/2' (g1/2) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y F.F.F. 1/2 12612
Y FEMMINA 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1/2' (g1/2) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | y (femmina) |
| Connessione 2 | femmina 1/2' (g1/2) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore