Riferimenti
Camozzi:2530 1/2-3/8
Rubix:170000000469824
Produttore:2530 1/2-3/8




Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2530-5958 2530 1/2-3/8
Raccordi accessori Serie 2000 in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | conico |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione